Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.644-169.0 Hochdruckreinigerzubehör Spritzschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.644-169.0 Hochdruckreinigerzubehör Spritzschutz
Kärcher 2.644-169.0 Hochdruckreinigerzubehör Spritzschutz
Kärcher 2.644-169.0 Hochdruckreinigerzubehör Spritzschutz
Kärcher 2.644-169.0 Hochdruckreinigerzubehör Spritzschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77464069
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.644-169.0
EAN/GTIN:
     4054278622811
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Spritzschutz für Hochdruckreiniger
spritzschutz für hochdruckreiniger ...
spritzschutz für hochdruckreiniger
Es ist ein gutes Gefühl zu sehen, wie die Wassertropfen vom frisch gereinigten Fahrrad abperlen und alles wie neu glänzt. Weniger gut ist es, wenn man dabei selbst tropfnass geworden ist. Um das zu verhindern, gibt es für den ausgezeichneten Mobile Outdoor Cleaner OC 3 und alle seine Nachfolger einen zuverlässigen Spritzschutz, der Anwender und Umgebung gewissenhaft vor einer unliebsamen Dusche bewahrt. Für eine bessere Orientierung während der Reinigung ist seine Oberfläche durchscheinend. Eine schnelle und einfache Verbindung mit der Pistole ist ebenso gegeben wie die Möglichkeit, ihn mit der bestehenden Flach- oder Punktstrahldüse zu koppeln. Nach Gebrauch verschwindet der flexible Spritzschutz dank seiner Faltbarkeit in 4 Stufen zum Beispiel in der Zubehörbox und ist damit ordentlich weggepackt. Dieser Spritzschutz ist nicht kompatibel mit Hochdruckreinigern der Klassen K 2 bis K 7.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Spritzschutz
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
OC 3
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
136 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.