Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher OC 3 + Bike Hochdruckreiniger Kompakt Akku 120 l/h Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher OC 3 + Bike Hochdruckreiniger Kompakt Akku 120 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher OC 3 + Bike Hochdruckreiniger Kompakt Akku 120 l/h Schwarz, Gelb
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77464068
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.680-017.0
EAN/GTIN:
     4054278636320
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Mit dem mobilen Druckreiniger von Kärcher inklusive Bike Box mit optimal abgestimmten Zubehören für die Reinigung von Fahrrädern sind Sie auch unterwegs sauber ausgerüstet. Sein integrierter Lithium-Ionen-Akku und der abnehmbare Wassertank ermöglichen die Anwendung auch ohne Strom- oder Wasseranschluss. Dank des effizienten Flachstrahls im Niederdruck reinigen Sie empfindliche Oberflächen besonders schonend. Zudem signalisiert eine LED-Anzeige, wenn der Akku fast leer ist oder gerade lädt. Vorteile der Bike Box: Die Universalbürste mit weichen Borsten lässt sich an der Pistole anbringen und entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen, das Reinigungsmittel löst die am Fahrrad typischen Verschmutzungen und schont gleichzeitig alle Komponenten, das hochwertige Flausch-Mikrofasertuch trocknet die Ausrüstung vor dem Verstauen und die Zubehörbox kann für die Verstauung ganz einfach am Gerät befestigt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Autowaschbürste
Ja
Zubehörhalterung
Ja
Verpackungsgewicht
4300 kg
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriereichweite
15 min
Akkuladezeit
3 h
Design
Formfaktor
Kompakt
Energiequelle
Akku
Reinigungsmitteltank
Ja
Schlauchlänge
2.8 m
Druckbereich
Niederdruck
Fassungsvermögen des Tanks
4 l
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Wasserfilter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Breite
234 mm
Tiefe
277 mm
Höhe
293 mm
Leistungen
Maximum Fließrate
120 l/h
Maximale Wassertemperatur
40 °C
Schallleistungspegel
84 dB
Schalldruckpegel
69 dB
Unsicherheit K
3 dB

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,38*
€ 153,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.