Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.644-136.0 Hochdruckreinigerzubehör Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.644-136.0 Hochdruckreinigerzubehör Bürste
Kärcher 2.644-136.0 Hochdruckreinigerzubehör Bürste
Kärcher 2.644-136.0 Hochdruckreinigerzubehör Bürste
Kärcher 2.644-136.0 Hochdruckreinigerzubehör Bürste
Kärcher 2.644-136.0 Hochdruckreinigerzubehör Bürste
Kärcher 2.644-136.0 Hochdruckreinigerzubehör Bürste
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77464055
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.644-136.0
EAN/GTIN:
     4054278588322
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Waschbürste Hochdruckreiniger
Waschbürsteneinsatz
kärcher waschbürste hochdruckreinig...
Es gibt hartnäckigen Schmutz wie verklebten Pollenfilm auf Gartenmöbeln oder Dreckkrusten auf Blumenkübeln, der nicht einfach weggespült werden kann. Da muss eine gute Bürste ran. Die WB 24 Handheld-Waschbürste, speziell für Kärcher Handheld Cleaner, erzielt hier sehr gute Ergebnisse. Mit dem eingesetzten Flachstrahl wird zunächst die zu reinigende Oberfläche befeuchtet, um dann mit den extra langen Borsten des in 90°-Schritten drehbaren Bürstenkopfs an jede Stelle zu gelangen. Zuletzt mit dem Flachstrahl den gelösten Schmutz abspülen und schon ist die Putzaktion erledigt. Da Wasser nur dann zum Einsatz kommt, wenn der Abzug am Gerät betätigt wird, kann der Wasserverbrauch sehr effizient und individuell gesteuert werden. Auf diese Weise wird zugleich der Akku geschont. Dank des bewährten Quick Connect-Systems kann die Verbindung zwischen Waschbürste und Verlängerungsrohr mit nur einer Hand gelöst werden, um bei Bedarf zu einem weiteren Handheld Cleaner-Zubehör zu wechseln. Die WB 24 Handheld-Waschbürste ist geeignet für Kärcher Handheld Cleaner (KHB 5 Battery und Nachfolger), nicht jedoch für die Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bürste
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
KHB 5
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
198 mm
Höhe
107 mm
Gewicht
300 g
Weitere Suchbegriffe: waschbürste hochdruckreiniger
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.