Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57377-00000-02 Tonbandkassette 60 m PVC Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 57377-00000-02 Tonbandkassette 60 m PVC Transparent
TESA 57377-00000-02 Tonbandkassette 60 m PVC Transparent
TESA 57377-00000-02 Tonbandkassette 60 m PVC Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77461674
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57377-00000-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
60 m
Produktfarbe
Transparent
Material
PVC
Wasserfest
Ja
Reißfest
Ja
Adhäsion
Stark
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.