Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1212465 Kabel-Crimper Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1212465 Kabel-Crimper Schwarz
Phoenix Contact 1212465 Kabel-Crimper Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77404715
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212465
EAN/GTIN:
     4046356589147
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Mobiele handautomaat, met accu, voor de verwerking van band-adereindhulzen van 1,0 mm² met functie-einde, geschikt voor PVC-geïsoleerde aders (H05V-K), incl. accu, laadapparaat, kabelschaar CUTFOX 12, servicetool voor het verhelpen van fouten en een adereindhulzenstrook van 1,0 mm², verpakt in een robuuste koffer.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Länge (mm)
205 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
430 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.904,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.979,05*
€ 2.355,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.971,58*
€ 2.346,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.935,20*
€ 2.302,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.914,10*
€ 2.277,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.904,11*
€ 2.265,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212523
ab € 10,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1212782
ab € 10,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1212518
ab € 53,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1212519
ab € 48,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.