Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77333951
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-205510
EAN/GTIN:
     8713797091183
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Vereinfacht das Sammeln von Ideen und Erstellen von Übersichten. Papier direkt auf die Oberfläche stecken oder einen Flipchart-Papierblock hinzufügen. Ansprechendes, leichtes und mobiles Design. Äußerst vielseitig: Kann im Längs- oder Querformat aufgestellt und als Pinboard, Flipchart oder Raumteiler eingesetzt werden. Mehrere Wände durch Fußkonstruktion „über Kreuz" einfach zu verbinden. Schnelle werkzeuglose Montage: kann von einer Person aufgestellt werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
94031098
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
780 mm
Verpackungstiefe
1312 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
12400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Höhe
1500 mm
Gewicht
9600 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Rahmenmaterial
Aluminium
Rahmenfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 296,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,77*
€ 353,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,63*
€ 350,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,74*
€ 312,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,91*
€ 302,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,66*
€ 298,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.