Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 465-00557 Drahtverbinder Bootlace Ferrule Orange


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Distrelec RND 465-00557 Drahtverbinder Bootlace Ferrule Orange
Distrelec RND 465-00557 Drahtverbinder Bootlace Ferrule Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77295891
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 465-00557
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 4qmm
aderendhülse isoliert
aderendhülse 4mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
Bootlace Ferrule
Produktfarbe
Orange
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
43 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0389* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.