Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 465-00541 Drahtverbinder Bootlace Ferrule Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Distrelec RND 465-00541 Drahtverbinder Bootlace Ferrule Blau
Distrelec RND 465-00541 Drahtverbinder Bootlace Ferrule Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77295812
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 465-00541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 0,75mm² isoliert blau
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,75mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
Bootlace Ferrule
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
8 mm
Paketgewicht
13 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.