Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann MW 6014 CB Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 700 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann MW 6014 CB Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 700 W Weiß
Bomann MW 6014 CB Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 700 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77109347
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     660141
EAN/GTIN:
     4004470601411
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
255 mm
Verpackungsbreite
478 mm
Verpackungstiefe
382 mm
Verpackungshöhe
288 mm
Energie
Anschlusswert
1150 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
700 W
Steuerung
Drehregler
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Leistungsstufen
6
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
245 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Mechanisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.