Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRPL605-C DVD-Rohling 8,5 GB DVD+R DL 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRPL605-C DVD-Rohling 8,5 GB DVD+R DL 100 Stück(e)
MediaRange MRPL605-C DVD-Rohling 8,5 GB DVD+R DL 100 Stück(e)
MediaRange MRPL605-C DVD-Rohling 8,5 GB DVD+R DL 100 Stück(e)
MediaRange MRPL605-C DVD-Rohling 8,5 GB DVD+R DL 100 Stück(e)
MediaRange MRPL605-C DVD-Rohling 8,5 GB DVD+R DL 100 Stück(e)
MediaRange MRPL605-C DVD-Rohling 8,5 GB DVD+R DL 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77109192
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRPL605-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
8.5 GB
Typ
DVD+R DL
Durchmesser optische Disk
120 mm
Druckbar
Ja
Aufnahmezeit
240 min
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: mediarange dvd+r, dvd-rw, dvd-rw 8,5 gb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.