Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Car Multipower 2 FAST - iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo and other Smartphones and Tablets


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Car Multipower 2 FAST - iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo and other Smartphones and Tablets
Cellularline Car Multipower 2 FAST - iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo and other Smartphones and Tablets
Cellularline Car Multipower 2 FAST - iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo and other Smartphones and Tablets
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77079526
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     CBRUSB2QC36WK
EAN/GTIN:
     8018080356308
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
CAR MULTIPOWER 2 FAST ist das Autoladegerät mit 2 USB-Ports zum gleichzeitigen Laden von zwei Geräten. Dank der Technologie Device Detect erkennt jeder Port die angeschlossenen Geräte und aktiviert die richtige Aufladung. Die zwei adaptiven USB-Ports gewährleisten das schnelle Laden für Geräte von Samsung, Huawei, Xiaomi und andere. Qualcomm ist eine Marke von Qualcomm Incorporated, die in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern registriert ist. Quick Charge ist eine Marke von Qualcomm Incorporated. Qualcomm Quick Charge ist ein Produkt der Qualcomm Technologies, Inc.und/oder ihrer Tochtergesellschaften.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Eingangsstrom
3.5 A
Max. Leistung
36 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
3.6 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
3 A
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Sonstige Funktionen
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung
Ja
Zigarrenanzünderadapter enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
89 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Smartphone, Tablet
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Zertifizierung
Qi, CE
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, kfz zigarettenanzünder ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.