Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCH133NT-XJ Bohrmaschine 1550 RPM 2,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCH133NT-XJ Bohrmaschine 1550 RPM 2,3 kg
DeWALT DCH133NT-XJ Bohrmaschine 1550 RPM 2,3 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77065553
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCH133NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048664568
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
1550 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
26 mm
Schallleistungspegel
94 dB
Schalldruckpegel
83 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Betonbohrung)
14.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Betonbohrung)
1.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Metallbohrung)
1.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Breite
84 mm
Tiefe
383 mm
Höhe
161 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,75*
€ 234,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,92*
€ 228,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,46*
€ 211,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,76*
€ 198,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
D25303DH-XJ
ab € 145,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.