Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker BXEFP60E Ventilator Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker BXEFP60E Ventilator Weiß
Black & Decker BXEFP60E Ventilator Weiß
Black & Decker BXEFP60E Ventilator Weiß
Black & Decker BXEFP60E Ventilator Weiß
Black & Decker BXEFP60E Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77002301
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     BXEFP60E
EAN/GTIN:
     8432406440029
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Geräuschpegel
59.24 dB
Lüfterdurchmesser
400 mm
Luftstrom
2440 m³/h
Steuerung
Tasten
Anzahl der Ventilatorflügel
5
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
56.4 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.