Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-TB-04 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 10 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-TB-04 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 10 W Schwarz
Akyga AK-TB-04 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 10 W Schwarz
Akyga AK-TB-04 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 10 W Schwarz
Akyga AK-TB-04 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 10 W Schwarz
Akyga AK-TB-04 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 10 W Schwarz
Akyga AK-TB-04 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 10 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76974104
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-TB-04
EAN/GTIN:
     5901720132703
Akyga® AK-TB-04 ist ein Netzteil für Samsung-Tablets, das über den 30-poligen Samsung-Stecker mit 5 V / 2A und 10 W versorgt wird. Zunächst werden Samsung Galaxy-Tablets mit Strom versorgt.

Das Stromversorgungskabel hat eine Länge von 1,5 m. Das Sicherheitsset (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) garantiert einen 100% sicheren und stabilen Betrieb sowohl der versorgten Geräte als auch des Netzteils. Durch das leichte Design können Sie das Tablet bequem verwenden, während es aufgeladen wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
110-240 V
Eingangsfrequenz
55 +/- 5 Hz
Ausgangsleistung
10 W
Ausgangsspannung
5 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Eingangsstrom
0.5 A
Ausgangsstrom
2 A
Effizienz
80 %
Lebensdauer
100000 h
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Breite
75 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
88.1 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
119.2 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.