Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal 21540-405251-64742 Tasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosenthal 21540-405251-64742 Tasse
Rosenthal 21540-405251-64742 Tasse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76970231
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     21540-405251-64742
EAN/GTIN:
     4012438521169
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Spülmaschinenfest
Dieser Artikel kann bedenkenlos in der Spülmaschine gereinigt werden.
Junto - Steinzeug
Die Fertigung der Junto Steinzeug- Kollektion unterliegt einem äußerst aufwändigen Produktionsverfahren. Alle Artikel werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, und insbesondere der Brennprozess in Verbindung mit den speziellen Glasuren verleiht der Serie ihren eigenen und unverwechselbaren Stil.
Junto Steinzeug wird mit sogenannten Reaktivglasuren gebrannt, die den Produkten ihre außergewöhnlichen Farbschattierungen verleihen. Je nach aufgetragener Schichtstärke der Glasur, Brenntemperatur und atmosphärischen Brennbedingungen entstehen auf der keramischen Oberfläche vielfältige Effekte wie sprenkelartige Strukturen und ein seidenmatter, dunkler Glanz an den Randzonen.
Dieses besondere Verfahren bewirkt den für alle Junto-Teile typischen, beabsichtigt handwerklichen Look mit uniquen Farbverläufen, der in keinster Weise einen Mangel am Produkt darstellt.
Mikrowellengeeignet
Dieser Artikel kann bedenkenlos in der Mikrowelle benutzt werden.
Weitere Informationen:
Design
Kollektion
Junto
Gewicht und Abmessungen
Höhe
75 mm
Durchmesser
80 mm
Merkmale
Volumen (l)
0.23 l
Material
Steingut
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.