| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-76970035 Herst.-Nr.: 11400-800001-14717 EAN/GTIN: 4012436087223 |
| |
|
| | |
| Spülmaschinenfestes weißes Porzellan Das Produkt kann bedenkenlos in der Spülmaschine gereinigt werden. Mikrowellengeeignet Dieser Artikel kann bedenkenlos in der Mikrowelle benutzt werden. Weitere Informationen: Design | Kollektion | Trend | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 50 mm | | Durchmesser | 65 mm | Merkmale | Volumen (l) | 0.1 l | | Material | Porzellan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Espresso-Cup, Espresso-Häuferl, Espresso-Obere, Espresso-Obertasse, Espresso-Tasse, Espressoobere, Espressotasse, Mocca-Obere, Mocca-Tasse, Moccaobere, Moccatasse, Porzellan-Tasse, Porzellantasse, espressotassen thomas, espresso cup, porzellantasse weiß |
| | |
| |