Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal 11280-403255-14717 Tasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosenthal 11280-403255-14717 Tasse
Rosenthal 11280-403255-14717 Tasse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76970016
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     11280-403255-14717
EAN/GTIN:
     4012434690234
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Spülmaschinengeeignet
Bei diesem Dekor werden die Farben bei mindestens 750°C auf die Glasur gebrannt. Durch die Verwendung widerstandsfähiger Farben wird eine so starke Verbindung mit der Glasur erreicht, dass die Spülmaschine dem Dekor kaum etwas anhaben kann. Spülversuche im Institut für Werkstofftechnik (IWT) der Rosenthal GmbH haben die gute Haltbarkeit des Dekors unter Beweis gestellt. Das Service kann bei Anwendung des Schongangs (55°C) in der Spülmaschine gereinigt werden. Achten Sie auch auf die Hinweise der Hersteller von Spülmaschinen und Spülmitteln über die Schoneigenschaften ihrer Produkte.
Weitere Informationen:
Design
Kollektion
TAC Gropius
Gewicht und Abmessungen
Höhe
45 mm
Durchmesser
68 mm
Merkmale
Volumen (l)
0.12 l
Material
Porzellan
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.