| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-76969754 Herst.-Nr.: 10540-405201-15525 EAN/GTIN: 4012438543468 |
| |
|
| | |
| Spülmaschinenfestes Porzellan Bei diesem Dekor werden die Farben bei über 1000°C in die Glasur eingeschmolzen. Hierbei erweicht die Glasur und der Dekor sinkt in die Glasur ein. Dadurch wird er unzerstörbar in Farbe und Leuchtkraft, er ist kratz- und abriebfest. Golddekore sind jedoch durch die natürlichen Materialeigenschaften nicht völlig unempfindlich gegen Verkratzen. Dieser Dekor wurde vom Institut für Werkstofftechnik (IWT) geprüft. Er kann bedenkenlos in der Spülmaschine gereinigt werden. Mikrowellengeeignet Dieser Artikel kann bedenkenlos in der Mikrowelle benutzt werden. Weitere Informationen: Design | Kollektion | Junto | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 130 mm | Merkmale | Material | Porzellan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Obertasse, Kaffee-Tasse, Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Porzellan-Tasse, Porzellantasse, eierbecher rosenthal, eierbecher, porzellantasse grau |
| | |
| |