Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschenreuther 02013-800001-14742 Tasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hutschenreuther 02013-800001-14742 Tasse
Hutschenreuther 02013-800001-14742 Tasse
Hutschenreuther 02013-800001-14742 Tasse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76969607
Hersteller:
     Tafelstern
Herst.-Nr.:
     02013-800001-14742
EAN/GTIN:
     4011699047890
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Spülmaschinenfestes Porzellan
Bei diesem Dekor werden die Farben bei über 1000°C in die Glasur eingeschmolzen. Hierbei erweicht die Glasur und der Dekor sinkt in die Glasur ein. Dadurch wird er unzerstörbar in Farbe und Leuchtkraft, er ist kratz- und abriebfest. Golddekore sind jedoch durch die natürlichen Materialeigenschaften nicht völlig unempfindlich gegen Verkratzen. Dieser Dekor wurde vom Institut für Werkstofftechnik (IWT) geprüft. Er kann bedenkenlos in der Spülmaschine gereinigt werden.
Mikrowellengeeignet
Dieser Artikel kann bedenkenlos in der Mikrowelle benutzt werden.
Weitere Informationen:
Design
Kollektion
Maria Theresia
Gewicht und Abmessungen
Höhe
70 mm
Durchmesser
95 mm
Merkmale
Volumen (l)
0.23 l
Material
Porzellan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,69*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,09*
€ 12,0071
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 8,42*
€ 10,0198
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.