|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-76969604 Herst.-Nr.: 02013-800001-14722 EAN/GTIN: 4011699047869 |
| |
|
|  |  |
 | Spülmaschinenfestes weißes Porzellan Das Produkt kann bedenkenlos in der Spülmaschine gereinigt werden. Mikrowellengeeignet Dieser Artikel kann bedenkenlos in der Mikrowelle benutzt werden. Weitere Informationen: Design | Kollektion | Maria Theresia | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 60 mm |  | Durchmesser | 70 mm | Merkmale | Volumen (l) | 0.1 l |  | Material | Porzellan |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Porzellan-Tasse, Porzellantasse, kaffee-obertasse hutschenreuther, kaffee obere |
|  |  |
| |