Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite DMC1342S Halterung für Schilderdisplays 106,7 cm (42") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite DMC1342S Halterung für Schilderdisplays 106,7 cm (42") Schwarz
Tripp Lite DMC1342S Halterung für Schilderdisplays 106,7 cm (42") Schwarz
Tripp Lite DMC1342S Halterung für Schilderdisplays 106,7 cm (42") Schwarz
Tripp Lite DMC1342S Halterung für Schilderdisplays 106,7 cm (42") Schwarz
Tripp Lite DMC1342S Halterung für Schilderdisplays 106,7 cm (42") Schwarz
Tripp Lite DMC1342S Halterung für Schilderdisplays 106,7 cm (42") Schwarz
Tripp Lite DMC1342S Halterung für Schilderdisplays 106,7 cm (42") Schwarz
Tripp Lite DMC1342S Halterung für Schilderdisplays 106,7 cm (42") Schwarz
Tripp Lite DMC1342S Halterung für Schilderdisplays 106,7 cm (42") Schwarz
Tripp Lite DMC1342S Halterung für Schilderdisplays 106,7 cm (42") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76938903
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     DMC1342S
EAN/GTIN:
     0037332248855
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185.4 mm
Verpackungstiefe
88.9 mm
Verpackungshöhe
830.6 mm
Paketgewicht
6620 g
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Neigungswinkelbereich
0 - 10 °
Räder
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Tragbarer Flachbildschirm-Bodenständer
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Sockel
H-förmig
Zertifizierung
RoHS
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332248852
Warentarifnummer (HS)
85299097
Breite des Versandkartons
284.5 mm
Höhe des Versandkartons
850.9 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
502.9 mm
Tiefe
454.7 mm
Höhe
1323.3 mm
Gewicht
6300 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Maximale Bildschirmgröße
42 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
DMCS1732S
ab € 145,82*
Zubehör
Tripp Lite
DMCS3270XP
ab € 428,66*
Zubehör
Tripp Lite
DMCS3770L
ab € 164,91*
Zubehör
Tripp Lite
DMCS60100XX
ab € 559,72*
Zubehör
Tripp Lite
WWSSRC
ab € 185,08*
Zubehör
Tripp Lite
WWSSRDSTC
ab € 331,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.