Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor WH OH85F 2,16 m (85") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor WH OH85F 2,16 m (85") Schwarz
Hagor WH OH85F 2,16 m (85") Schwarz
Hagor WH OH85F 2,16 m (85") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76930869
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     5757
EAN/GTIN:
     4250058557575
Wandhalterung für Samsung OHF-Serie
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
1185 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
1231 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
163 kg
Maximale Bildschirmgröße
85 "
Befestigungstyp
Wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.078,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.202,67*
€ 1.431,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.198,93*
€ 1.426,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.161,57*
€ 1.382,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.128,47*
€ 1.342,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.078,17*
€ 1.283,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.