Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 55220E Sammelmappe Pressspan Beere, Blau, Grün, Türkis A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 55220E Sammelmappe Pressspan Beere, Blau, Grün, Türkis A4
Exacompta 55220E Sammelmappe Pressspan Beere, Blau, Grün, Türkis A4
Exacompta 55220E Sammelmappe Pressspan Beere, Blau, Grün, Türkis A4
Exacompta 55220E Sammelmappe Pressspan Beere, Blau, Grün, Türkis A4
Exacompta 55220E Sammelmappe Pressspan Beere, Blau, Grün, Türkis A4
Exacompta 55220E Sammelmappe Pressspan Beere, Blau, Grün, Türkis A4
Exacompta 55220E Sammelmappe Pressspan Beere, Blau, Grün, Türkis A4
Exacompta 55220E Sammelmappe Pressspan Beere, Blau, Grün, Türkis A4
Exacompta 55220E Sammelmappe Pressspan Beere, Blau, Grün, Türkis A4
Exacompta 55220E Sammelmappe Pressspan Beere, Blau, Grün, Türkis A4
Exacompta 55220E Sammelmappe Pressspan Beere, Blau, Grün, Türkis A4
Exacompta 55220E Sammelmappe Pressspan Beere, Blau, Grün, Türkis A4
Exacompta 55220E Sammelmappe Pressspan Beere, Blau, Grün, Türkis A4
Exacompta 55220E Sammelmappe Pressspan Beere, Blau, Grün, Türkis A4
Exacompta 55220E Sammelmappe Pressspan Beere, Blau, Grün, Türkis A4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76889282
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55220E
EAN/GTIN:
     3130630552208
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Zeichenmappe
Format
A4
Material
Pressspan
Produktfarbe
Beere, Blau, Grün, Türkis
Ausrichtung
Landschaft
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
600 g/m²
Rückenbreite
30 mm
Maximale Dicke des Dokumentes
7 mm
Rückenetikett
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
145 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,18004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,86334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,65002*
€ 21,00352
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 16,48002*
€ 19,61122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,56004*
€ 18,51645
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 15,15*
€ 18,0285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,84004*
€ 17,65965
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,18004*
€ 13,30425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.