Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor ScreenOut Pro XXL Portrait 190,5 cm (75") Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hagor ScreenOut Pro XXL Portrait 190,5 cm (75") Schwarz
Hagor ScreenOut Pro XXL Portrait 190,5 cm (75") Schwarz
Hagor ScreenOut Pro XXL Portrait 190,5 cm (75") Schwarz
Hagor ScreenOut Pro XXL Portrait 190,5 cm (75") Schwarz
Hagor ScreenOut Pro XXL Portrait 190,5 cm (75") Schwarz
Hagor ScreenOut Pro XXL Portrait 190,5 cm (75") Schwarz
Hagor ScreenOut Pro XXL Portrait 190,5 cm (75") Schwarz
Hagor ScreenOut Pro XXL Portrait 190,5 cm (75") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76863811
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1946
EAN/GTIN:
     4250058519467
ScreenOut Pro XXL Portrait – Industrieschutzgehäuse

Beim ScreenOut® Pro XXL Portrait handelt es sich um ein vandalismusgeschütztes Industrieschutzgehäuse zur Wandmontage. Es eignet sich für Flachbildschirme mit einer Größe mit 75″ | 191 cm Bildschirmdiagonale. Die VESA-Aufnahme erfüllt den VESA-Standard bis max. 400 x 400 mm, auf Wunsch bis 400 x 600 mm.

Das Gehäuse wird aus einer hochwertigen Stahlblech-Konstruktion hergestellt, ist mittels 2 Schlössern abschließbar und wird mit 6,4 mm starkem, entspiegeltem Verbundsicherheitsglas (VSG) ausgeliefert. Es schützt so die im Gheäuse verbauten Komponenten sicher gegen Fremdzugriff, Vandalismus oder größere Staubbildung und Ablagerungen.

Die ScreenOut® Pro Gehäuse-Serie wird standardmäßig mit einer vorinstallierten Mehrfachsicherheitssteckerleiste ausgeliefert. Die Innenmaße des Gehäuses bieten zudem ausreichend Platz für die Unterbringung eines Mini-PC oder einer Set Top Box.

Die Vorderseite ist nach Schutzstandard IP65 / NEMA 4, die Rückseite nach IP54-Standard gefertigt.

Die Front lässt sich leicht öffnen und über einen stabilen Mechanismus sicher fixieren, sodass ein 1-Mann-Service möglich ist. Die volle Service-Zugänglichkeit ist, durch die hervorziehbare Halterung, auch im laufenden Betrieb gegeben.

Alle benötigten Materialien zur Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten (Wandbefestigungssatz / Montageschablone).

Optional lässt sich das Gehäuse in speziellen RAL-Farbtönen oder mit einem Logo individualisieren.

Weitere Ausführungen unserer Industrieschutzgehäuse finden Sie hier.

WICHTIG! Bitte beachten Sie, dass die Industrieschutzgehäuse im Standard nicht für die Verwendung mit High-Brightness-Bildschirmen geeignet sind. Es werden zusätzliche Lüfter benötigt!
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1134 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
1860 mm
Gewicht
89000 g
Montage
Maximale Bildschirmgröße
75 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Montageset
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.932,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5.932,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.198,06*
€ 7.375,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.144,64*
€ 7.312,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.003,21*
€ 7.143,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.941,31*
€ 7.070,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5.932,30*
€ 7.059,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.