Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor ScreenOut Pro S Landscape 109,2 cm (43") Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hagor ScreenOut Pro S Landscape 109,2 cm (43") Schwarz
Hagor ScreenOut Pro S Landscape 109,2 cm (43") Schwarz
Hagor ScreenOut Pro S Landscape 109,2 cm (43") Schwarz
Hagor ScreenOut Pro S Landscape 109,2 cm (43") Schwarz
Hagor ScreenOut Pro S Landscape 109,2 cm (43") Schwarz
Hagor ScreenOut Pro S Landscape 109,2 cm (43") Schwarz
Hagor ScreenOut Pro S Landscape 109,2 cm (43") Schwarz
Hagor ScreenOut Pro S Landscape 109,2 cm (43") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76863797
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1939
EAN/GTIN:
     4250058519399
ScreenOut Pro S Landscape – Industrieschutzgehäuse

Beim ScreenOut® Pro S Landscape handelt es sich um ein vandalismusgeschütztes Industrieschutzgehäuse zur Wandmontage. Es eignet sich für Flachbildschirme mit einer Größe von 40 bis 43“ | 101 – 109 cm Bildschirmdiagonale. Die VESA-Aufnahme erfüllt den VESA-Standard bis max. 400 x 200 mm, auf Wunsch bis 400 x 400 mm.

Das Gehäuse wird aus einer hochwertigen Stahlblech-Konstruktion hergestellt, ist mittels 2 Schlössern abschließbar und wird mit 6,4 mm starkem, entspiegeltem Verbundsicherheitsglas (VSG) ausgeliefert. Es schützt so die verbauten Komponenten sicher gegen Fremdzugriff, Vandalismus oder größere Staubbildung und Ablagerungen.

Die ScreenOut® Pro Gehäuse-Serie wird standardmäßig mit einer vorinstallierten Mehrfachsicherheitssteckerleiste ausgeliefert. Die Innenmaße des Gehäuses bieten zudem ausreichend Platz für die Unterbringung eines Mini-PC oder einer Set Top Box.

Die Vorderseite ist nach Schutzstandard IP65 / NEMA 4, die Rückseite nach IP54-Standard gefertigt.

Die Front lässt sich leicht öffnen und über einen stabilen Mechanismus sicher fixieren, sodass ein 1-Mann-Service möglich ist. Die volle Service-Zugänglichkeit ist, durch die hervorziehbare Halterung, auch im laufenden Betrieb gegeben.

Alle benötigten Materialien zur Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten (Wandbefestigungssatz / Montageschablone).

Optional lässt sich das Gehäuse in speziellen RAL-Farbtönen oder mit einem Logo individualisieren.

Weitere Ausführungen unserer Industrieschutzgehäuse finden Sie hier.

WICHTIG! Bitte beachten Sie, dass die Industrieschutzgehäuse im Standard nicht für die Verwendung mit High-Brightness-Bildschirmen geeignet sind. Es werden zusätzliche Lüfter benötigt!
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1141 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
729 mm
Montage
Maximale Bildschirmgröße
43 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
400 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
40 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Montageset
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.192,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2.192,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.357,10*
€ 2.804,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.335,48*
€ 2.779,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.262,24*
€ 2.692,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.219,79*
€ 2.641,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.192,47*
€ 2.609,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.