Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Talens 9314003M Kunstdruckpapier Kunstpapier 80 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Talens 9314003M Kunstdruckpapier Kunstpapier 80 Blätter
Talens 9314003M Kunstdruckpapier Kunstpapier 80 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76661589
Hersteller:
     Talens
Herst.-Nr.:
     9314003M
EAN/GTIN:
     8712079383510
Suchbegriffe:
Ausmalbilder
Malbuch
Malvorlage
Malvorlagenheft
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
80 Blätter
Mediengewicht
140 g/m²
Buchbindungsart
Klebebindung
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Talens
9314001M
ab € 2,37*
Sonstiges
Talens
9314002M
ab € 3,98*
Sonstiges
Talens
9314004M
ab € 2,37*
Sonstiges
Talens
9314005M
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.