Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Talens 9314102M Kunstdruckpapier Kunstpapier 80 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Talens 9314102M Kunstdruckpapier Kunstpapier 80 Blätter
Talens 9314102M Kunstdruckpapier Kunstpapier 80 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76661586
Hersteller:
     Talens
Herst.-Nr.:
     9314102M
EAN/GTIN:
     8712079383541
Suchbegriffe:
Ausmalbilder
Malbuch
Malvorlage
Malvorlagenheft
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
130 mm
Bogenlänge
210 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
80 Blätter
Mediengewicht
140 g/m²
Buchbindungsart
Klebebindung
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Talens
9314101M
ab € 2,38*
Sonstiges
Talens
9314103M
ab € 7,21*
Sonstiges
Talens
9314104M
ab € 2,37*
Sonstiges
Talens
9314105M
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.