Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 60.3035.02 wall/table clock Wand Quartz clock Rund Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.3035.02 wall/table clock Wand Quartz clock Rund Silber
TFA-Dostmann 60.3035.02 wall/table clock Wand Quartz clock Rund Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76656705
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.3035.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nebenuhr
Wand-Uhr
Wanduhr
tfa dostmann analoge wanduhr
Das Design dieser Wanduhr von TFA Dostmann ist zeitlos und funktional. So fügt sie sich harmonisch in nahezu jede Umgebung ein.
Das Zifferblatt mit farbigem Sekundenzeiger ist groß und gut ablesbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Quartz clock
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Silber
Rahmenmaterial
Kunststoff
Abdeckungsmaterial
Glas
Stil
Klassisch
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
644 g
Weitere Suchbegriffe: wand-uhren pendel, wand uhr
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.