Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 60.3028.54 wall/table clock Wand Quartz clock Rund Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.3028.54 wall/table clock Wand Quartz clock Rund Silber
TFA-Dostmann 60.3028.54 wall/table clock Wand Quartz clock Rund Silber
TFA-Dostmann 60.3028.54 wall/table clock Wand Quartz clock Rund Silber
TFA-Dostmann 60.3028.54 wall/table clock Wand Quartz clock Rund Silber
TFA-Dostmann 60.3028.54 wall/table clock Wand Quartz clock Rund Silber
TFA-Dostmann 60.3028.54 wall/table clock Wand Quartz clock Rund Silber
TFA-Dostmann 60.3028.54 wall/table clock Wand Quartz clock Rund Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76656702
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.3028.54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Das Design dieser modernen Wanduhr von TFA wirkt auf den ersten Blick sehr schlicht – birgt aber einen wahren Hingucker. Denn der auffällige Stundenzeiger wechselt mit der Bewegung die Farbe. So arbeitet er sich den Tag über einmal um den Regenbogen.
Die Uhr hat eine wertige Echtglasabdeckung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Quartz clock
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Silber
Rahmenmaterial
Kunststoff
Abdeckungsmaterial
Glas
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
3 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
512 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.