Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 60.3537.01 wall/table clock Wand Quartz clock Rund Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.3537.01 wall/table clock Wand Quartz clock Rund Schwarz
TFA-Dostmann 60.3537.01 wall/table clock Wand Quartz clock Rund Schwarz
TFA-Dostmann 60.3537.01 wall/table clock Wand Quartz clock Rund Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76656686
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.3537.01
EAN/GTIN:
     4009816033147
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Diese Wanduhr eignet sich durch das geräuscharme Sweep-Uhrwerk ideal für Schlaf- und Arbeitsräume. Der schwarze, dezente Rahmen und die klare Bezifferung passen zu zeitlosen Einrichtungsstilen und aktuellen Wohntrends. Die Uhr hat eine hochwertige Echtglasabdeckung. Die TFA Funk-Wanduhr empfängt die Uhrzeit über das von der Atomuhr ausgesendete DCF 77 Signal. Damit wird die aktuelle Uhrzeit stets auf die Sekunde genau angezeigt und es entfällt die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit. Bei schwacher Batterie bleibt der Sekundenzeiger stehen. Das spart Energie und Sie wissen sofort, wenn es Zeit wird, die Batterie zu tauschen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Quartz clock
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Metall
Abdeckungsmaterial
Glas
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
47 mm
Gewicht
898 g
Durchmesser
305 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.