Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 60.4512.54 Wecker Digitaler Wecker Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.4512.54 Wecker Digitaler Wecker Silber
TFA-Dostmann 60.4512.54 Wecker Digitaler Wecker Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76656670
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.4512.54
EAN/GTIN:
     4009816028389
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Das große, ausgesprochen übersichtliche Display zeichnet diese Funkuhr von TFA Dostmann besonders aus. So lässt sich die "TIMELINE MAX" auch von weitem gut ablesen und eignet sich besonders für den Eingangs- oder Empfangsbereich, das Wartezimmer und das Büro. Die klare Struktur der Funkuhr macht die Zeitorientierung einfach. Durch den ausgeschriebenen Wochentag und das vollständige Datum wird die "TIMELINE MAX" auch zur idealen Alltagshilfe für Senioren, Alzheimer- und Demenzpatienten. Die Funkuhr empfängt die Uhrzeit über das DCF 77 Signal. Damit erhalten Sie die aktuelle Uhrzeit stets auf die Sekunde genau und das Datum erscheint ohne vorherige Einstellung. Die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit erfolgt ebenfalls automatisch. Das schlichte und klare Design passt in jede Umgebung, gleichgültig, ob Sie die Funkuhr aufhängen oder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Höhe
212 mm
Tiefe
258 mm
Gewicht
520 g
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Rechteck
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Radio Data System (RDS)
Ja
Wochentags-Anzeige
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Datums-Anzeige
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 25,34* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.