Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321340139 Halogenlampe 45 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321340139 Halogenlampe 45 W
Osram 4008321340139 Halogenlampe 45 W
Osram 4008321340139 Halogenlampe 45 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76452769
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321340139
EAN/GTIN:
     4008321340139
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
45 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
3000 h
Dimmbar
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
20 g
Energie
Eingangsspannung
6.82 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
15 mm
Höhe
37 mm
Tiefe
71 mm
Breite
33 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.