Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

National Geographic 90-65000 Teleskop Reflektor 167x Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
National Geographic 90-65000 Teleskop Reflektor 167x Schwarz
National Geographic 90-65000 Teleskop Reflektor 167x Schwarz
National Geographic 90-65000 Teleskop Reflektor 167x Schwarz
National Geographic 90-65000 Teleskop Reflektor 167x Schwarz
National Geographic 90-65000 Teleskop Reflektor 167x Schwarz
National Geographic 90-65000 Teleskop Reflektor 167x Schwarz
National Geographic 90-65000 Teleskop Reflektor 167x Schwarz
National Geographic 90-65000 Teleskop Reflektor 167x Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76439079
Hersteller:
     National Geographic
Herst.-Nr.:
     90-65000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop national geographic
teleskop
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Reflektor
Vergrößerung
167 x
Feste Brennweite
500 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
114 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.