Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRITZ! Mesh Set 7530+1200 International Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRITZ! Mesh Set 7530+1200 International Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4
FRITZ! Mesh Set 7530+1200 International Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4
FRITZ! Mesh Set 7530+1200 International Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4
FRITZ! Mesh Set 7530+1200 International Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4
FRITZ! Mesh Set 7530+1200 International Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4
FRITZ! Mesh Set 7530+1200 International Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4
FRITZ! Mesh Set 7530+1200 International Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4
FRITZ! Mesh Set 7530+1200 International Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4
FRITZ! Mesh Set 7530+1200 International Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4
FRITZ! Mesh Set 7530+1200 International Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76394081
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002898
EAN/GTIN:
     4023125028984
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
AVM FRITZ!Box
Das FRITZ! Mesh Set von AVM vereint die FRITZ!Box 7530 Edition International und den FRITZ!Repeater 1200 Edition International in einem starken WLAN-Kraftpaket. In Kombination bauen die Produkte auf Knopfdruck ein leistungsstarkes, einheitliches Funknetz auf, das sich flexibel um weitere Mesh-fähige Produkte erweitern lässt.
Mit VDSL-Supervectoring und superschnellem WLAN AC+N bringt die FRITZ!Box 7530 Höchsttempo ins Heimnetz und verbindet mit gewohntem Komfort sämtliche Smartphones, Computer, Spielekonsolen und Fernseher. Der FRITZ!Repeater 1200 stellt das Extra an Reichweite für alle Geräte und Anwendungen bereit.

Starkes WLAN mit Mesh
Ein Mesh-System aus zwei oder mehreren Geräten versorgt Wohnungen und Büros besser mit schnellem WLAN, als es ein einzelner Router könnte. Im WLAN Mesh werden mehrere verteilte WLAN-Zugangspunkte (FRITZ!-Produkte) zu einem einzigen intelligenten WLAN-Netz zusammengefasst. Die FRITZ!Box 7530 bildet dabei die Zentrale (Mesh Master) des WLAN Mesh und steuert den FRITZ!Repeater (sowie übrige Zugangspunkte) aktiv, so dass im Heimnetz genutzte WLAN-Geräte immer am Zugangspunkt mit der besten Verbindung angemeldet sind (WLAN Mesh Steering). Der Repeater übernimmt automatisch alle Einstellungen der FRITZ!Box. Zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommene Anpassungen – beispielsweise die Änderung des WLAN-Kennwortes – werden automatisch auf den Repeater übertragen. Innovative Technologien wie Multi-User-MIMO und dynamisches Crossband Repeating sorgen für zusätzliche Performance und eine dauerhaft stabile Verbindung. Mit Dual-WLAN AC+N erzielen die FRITZ!Box 7530 und der FRITZ!Repeater 1200 Datenraten von bis zu 1.266 MBit/s. Streams, Gaming und Downloads gelangen nahtlos und mit Höchstgeschwindigkeit bis in den letzten Winkel jedes Zimmers.

Highspeed-VDSL an allen Anschlüssen
Die FRITZ!Box 7530 bringt das High-Speed-Heimnetz an jeden DSL-Anschluss und wird mit einer Fülle an Extras allen Ansprüchen moderner Heimnetze gerecht. Die FRITZ!Box unterstützt mit VDSL-Supervectoring 35b Übertragungsleistungen von bis zu 300 MBit/s am Anschluss. Die Geschwindigkeit verdreifacht sich und Downloads grosser Datenpakete erfolgen in Rekordgeschwindigkeit.

Alles für Smart Home, Multimedia und Telefonie
Die FRITZ!Box 7530 bringt angeschlossene USB- sowie Online-Speicher und darauf abgelegte Inhalte ins Heimnetz. Dank integriertem Mediaserver mit NAS-Anbindung werden gespeicherte Filme, Musik und Bilder per Tablet, Smartphone oder FRITZ!Fon an Wiedergabegeräte verteilt. An der integrierten VoIP-Telefonanlage können ein Analog-Telefon sowie bis zu sechs DECT-Schnurlostelefone (z. B. FRITZ!Fon) angemeldet werden. Per WLAN werden auch Smartphones zum vollwertigen VoIP-Telefon. Mehrere integrierte Anrufbeantworter, lokale und Online-Telefonbücher sowie zahlreiche Komfortfunktionen vervollständigen das breite Telefonieangebot. Über die DECT-Basisstation der FRITZ!Box 7530 werden auch Smart-Home-Geräte wie die schaltbaren Steckdosen FRITZ!DECT 200 und 210 gesteuert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
1266 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
866 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
400 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2, WPS
Gewicht und Abmessungen
Breite
208 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
318 g
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
68 mm
Verpackungshöhe
183 mm
Paketgewicht
700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Ethernet-WAN
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
DSL-Funktionen
ADSL
Ja
ADSL2+
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Produkttyp
Tabletop-Router
LED-Anzeigen
Leistung, WLAN, WPS
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,61*
€ 248,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,62*
€ 233,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,42*
€ 225,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,67*
€ 222,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.