Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit Bubble Kreidetafel Schwarz Harz, Velcro, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit Bubble Kreidetafel Schwarz Harz, Velcro, Holz
Securit Bubble Kreidetafel Schwarz Harz, Velcro, Holz
Securit Bubble Kreidetafel Schwarz Harz, Velcro, Holz
Securit Bubble Kreidetafel Schwarz Harz, Velcro, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75832901
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     FB-BUBBLE
EAN/GTIN:
     8718226499714
Silhouette Wand-Kreidetafel. Präzisionsgeschnittene formen auf einer starken, doch flexiblen doppelseitigen Schreiboberfläche. Erhältlich in verschiedenen Formen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Harz, Velcro, Holz
Plattengröße (B x T)
53 x 1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.