Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17115 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17115 Montage-Kit
Walimex 17115 Montage-Kit
Walimex 17115 Montage-Kit
Walimex 17115 Montage-Kit
Walimex 17115 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7579000
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17115
EAN/GTIN:
     4250234571159
Suchbegriffe:
Komponent
Mit der Doppel-Superklemme haben Sie fast unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten. So können Sie mit ihr z.B. eine Hintergrundstange auf zwei Lampenstativen mit 5/8 Zoll Spigot befestigen oder einen Auslegearm beispielsweise an einer Tischplatte montieren. Somit erreichen Sie ein höchstes Maß an Flexibilität.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
950 g
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
180 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.