Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-MMC200/LC-960 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-MMC200/LC-960 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Grau
Allied Telesis AT-MMC200/LC-960 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75782944
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     990-006981-960
EAN/GTIN:
     767035218663
Suchbegriffe:
Medienkonverter
allied telesis medienkonverter
medienkonverter
medienkonverter 100tx zu 100fx
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Produktfarbe
Grau
Sicherheit
FCC Class A, EN55022 Class A, CISPR 22 Class A, C-TICK, VCCI
Zertifizierung
CE, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Energie
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
0.14 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.7 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Wellenlänge
1310 nm
Tx-Leistung (min)
-20 dBmW
Tx-Leistung (max)
-14 dBmW
Rx-Leistung (max)
-32 dBmW
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
LC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
101.6 mm
Höhe
21.8 mm
Gewicht
170 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
100Base-TX
Converter output Oberfläche
100Base-FX
Netzstandard
IEEE 802.1Q
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE‑SX
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Store-and-Forward
Ja
Duplex-System
Voll
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,59*
€ 254,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,42*
€ 245,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,80*
€ 237,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,32*
€ 233,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,18*
€ 213,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.