Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-MMC2000/ST-960 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 850 nm Multi-Modus Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-MMC2000/ST-960 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 850 nm Multi-Modus Grau
Allied Telesis AT-MMC2000/ST-960 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 850 nm Multi-Modus Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75782937
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     990-006977-960
EAN/GTIN:
     767035218625
Suchbegriffe:
Medienkonverter
allied telesis medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, System
Produktfarbe
Grau
Sicherheit
FCC Class A, EN55022 Class A, CISPR 22 Class A, C-TICK, VCCI
Zertifizierung
CE, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Energie
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
0.14 A
Ausgangsspannung
0.14 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.7 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
500 m
Wellenlänge
850 nm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
50/125,62.5/125 µm
Tx-Leistung (min)
-9.5 dBmW
Tx-Leistung (max)
4 dBmW
Rx-Leistung (max)
-17 dBmW
Rx-Leistung (min)
-3 dBmW
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
ST
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
549 mm
Tiefe
101.6 mm
Höhe
21.8 mm
Gewicht
170 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Converter output Oberfläche
1000Base-SX
Netzstandard
IEEE 802.1Q
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE‑SX
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10000
VLAN-Unterstützung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Store-and-Forward
Ja
Duplex-System
Voll
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,96*
€ 406,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,67*
€ 406,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,41*
€ 395,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,36*
€ 390,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,21*
€ 357,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.