Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-MMC2000/SP-960 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 850 nm Multi-Modus Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-MMC2000/SP-960 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 850 nm Multi-Modus Silber
Allied Telesis AT-MMC2000/SP-960 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 850 nm Multi-Modus Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75782936
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     990-006978-960
EAN/GTIN:
     767035218632
Suchbegriffe:
Medienkonverter
allied telesis medienkonverter
medienkonverter
medienkonverter 1000base-t
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Zertifizierung
CE, UL60950-1, EN60950-1, FCC Class A, EN55022 Class A, CISPR 22 Class A, C-TICK, VCCI
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Energie
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
0.14 A
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
500 m
Wellenlänge
850 nm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
54.9 mm
Tiefe
101.6 mm
Höhe
21.8 mm
Gewicht
170 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T
Converter output Oberfläche
1000Base-SX
Netzstandard
IEEE 802.1Q
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE‑SX
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.