Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 44951 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone Schwarz AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 44951 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone Schwarz AC Drinnen
Goobay 44951 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone Schwarz AC Drinnen
Goobay 44951 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone Schwarz AC Drinnen
Goobay 44951 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75781725
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     44951
EAN/GTIN:
     4040849449512
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Lädt bis zu zwei Smartphones, Kameras und andere USB-Geräte gleichzeitig
ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose
mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Maximale Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.4 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
71.5 mm
Höhe
22.4 mm
Gewicht
34 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Handy, Smartphone
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Schnellladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPhone Netzteil, schnellladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44956
ab € 9,85*
Zubehör
Goobay
44961
ab € 15,60*
Zubehör
Goobay
57749
ab € 11,74*
Zubehör
Goobay
59357
ab € 9,24*
Zubehör
NABO
5002517
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.