Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Nova Plus Intelligenter Einbaustrahler ZigBee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Nova Plus Intelligenter Einbaustrahler ZigBee
Paulmann Nova Plus Intelligenter Einbaustrahler ZigBee
Paulmann Nova Plus Intelligenter Einbaustrahler ZigBee
Paulmann Nova Plus Intelligenter Einbaustrahler ZigBee
Paulmann Nova Plus Intelligenter Einbaustrahler ZigBee
Paulmann Nova Plus Intelligenter Einbaustrahler ZigBee
Paulmann Nova Plus Intelligenter Einbaustrahler ZigBee
Paulmann Nova Plus Intelligenter Einbaustrahler ZigBee
Paulmann Nova Plus Intelligenter Einbaustrahler ZigBee
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75777006
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     92962
EAN/GTIN:
     4000870929629
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Das Nova Plus Einbaustrahler-Set aus Alu in Eisen gebürstet, bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Der Einbaustrahler eignet sich sowohl für Neuinstallationen als auch für den Austausch bestehender Installationen. Dank 230V-Direktanschluss, können Sie die Leuchte ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten und benötigen keinen Trafo. Über die Tunable White Funktion stellen Sie die Lichtfarbe nach Bedarf ein: von tageslichtweißem Arbeitslicht bis hin zu warmweißer Entspannungsbeleuchtung. Die Leuchten sind Zigbee kompatibel. Zigbee ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt. Dadurch ist eine zentrale Steuerung der Beleuchtung möglich, in die beispielsweise auch Rollläden, Heizungen und Alarmanlagen integriert werden können. Sie wählen zwischen der Bedienung über die Smart Friends Box, ein Gateway gleichen Standards anderer Hersteller oder einen Smart Home Zigbee Handsender. Einzelne Komponenten lassen sich gezielt ansprechen oder in Gruppen als Lichtszenen schalten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Aluminium
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Montageloch
68 mm
Montagetiefe
45 mm
Durchmesser
84 mm
Merkmale
Typ
Intelligenter Einbaustrahler
Schnittstelle
ZigBee
Produktfarbe
Gebürsteter Stahl
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Multi
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
470 lm
Strahlungswinkel
100 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
39 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
6 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 100,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paulmann
92961
€ 35,95*
Ähnlich
Paulmann
92959
€ 95,25*
Ähnlich
Paulmann
92965
€ 106,69*
Ähnlich
Paulmann
92964
€ 39,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.