Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86506 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86506 Keystone-Modul
DeLOCK 86506 Keystone-Modul
DeLOCK 86506 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75671574
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86506
EAN/GTIN:
     4043619865062
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Dieses Modul von Delock stellt einen USB Typ-A Ladeport zur Verfügung. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.7 mm
Tiefe
44.8 mm
Höhe
32.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Terminal
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.