Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA Frischhaltedose Superline Colours 1,25l rund puderrosa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EMSA Frischhaltedose Superline Colours 1,25l rund puderrosa
EMSA Frischhaltedose Superline Colours 1,25l rund puderrosa
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75614426
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     4009049528342
EAN/GTIN:
     4009049528342
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
106 mm
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Schüssel
Formfaktor
Rund
Fassungsvermögen
1.25 l
Produktfarbe
Pink
Material
Polyethylen, Polypropylen (PP)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Stapelbar
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 6,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,30*
€ 43,197
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,90*
€ 42,721
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,70*
€ 38,913
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,78*
€ 37,8182
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,01*
€ 36,9019
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,72*
€ 30,6068
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.