Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present Wäschesammler Polyester/Bambus 33x33x50cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present Wäschesammler Polyester/Bambus 33x33x50cm grau
Zeller Present Wäschesammler Polyester/Bambus 33x33x50cm grau
Zeller Present Wäschesammler Polyester/Bambus 33x33x50cm grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75614347
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     14232
EAN/GTIN:
     4003368142326
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Dieser Wäschesammler, jederzeit portabel und praktisch in der Handhabung, begeistert durch sein modernes Design. Er lässt Ihre Schmutzwäsche durch den Deckel verschwinden und sorgt somit stets für ein aufgeräumtes Zuhause. Die beiden Öffnungen erleichtern Ihnen den Weg zur Waschmaschine.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
500 mm
Merkmale
Form
Rechteckig
Material
Bambus, Polyester
Produktfarbe
Bambus, Grau
Deckel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.