Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA Frischhaltedose Superline Colours 4l rund pudergrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EMSA Frischhaltedose Superline Colours 4l rund pudergrau
EMSA Frischhaltedose Superline Colours 4l rund pudergrau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75614305
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     4009049528434
EAN/GTIN:
     4009049528434
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
148 mm
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Schüssel
Formfaktor
Rund
Fassungsvermögen
4 l
Produktfarbe
Grau
Material
Polyethylen, Polypropylen (PP)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Stapelbar
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 9,9975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,77*
€ 63,9863
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,55*
€ 63,7245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,13*
€ 59,6547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,94*
€ 58,2386
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,61*
€ 56,6559
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,99*
€ 47,5881
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.