Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS-Germany Barmaß Ø4cm Antik-Kupfer-Look


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS-Germany Barmaß Ø4cm Antik-Kupfer-Look
APS-Germany Barmaß Ø4cm Antik-Kupfer-Look
APS-Germany Barmaß Ø4cm Antik-Kupfer-Look
APS-Germany Barmaß Ø4cm Antik-Kupfer-Look
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75614190
Hersteller:
     APS-Germany
Herst.-Nr.:
     93324
EAN/GTIN:
     4004133933248
Suchbegriffe:
Bar-Maß
Bar-Messbecher
Barmaß
Cocktail-Messbecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
110 mm
Merkmale
Volumen (l)
0.05 l
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Cocktailmaß, Jigger, bar messbecher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,345*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,805*
€ 12,858
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,425*
€ 12,406
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,735*
€ 11,585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,375*
€ 11,156
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,155*
€ 10,894
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,345*
€ 8,741
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.