Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS-Germany Cocktail-Barmaß 2/4 cl Edelstahl 7cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS-Germany Cocktail-Barmaß 2/4 cl Edelstahl 7cm
APS-Germany Cocktail-Barmaß 2/4 cl Edelstahl 7cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75614085
Hersteller:
     APS-Germany
Herst.-Nr.:
     93120
EAN/GTIN:
     4004133931206
Suchbegriffe:
Bar-Maß
Bar-Messbecher
Barmaß
Cocktail-Messbecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Höhe
70 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Volumen (l)
0.04 l
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: Cocktailmaß, Jigger, bar messbecher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.