Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading Lichterkette Dew Drops 15 LED Silberdraht warmweiß innen mit Timer und 1x AA Batterie mit Rohrbatteriehalter 0,75m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading Lichterkette Dew Drops 15 LED Silberdraht warmweiß innen mit Timer und 1x AA Batterie mit Rohrbatteriehalter 0,75m
Star Trading Lichterkette Dew Drops 15 LED Silberdraht warmweiß innen mit Timer und 1x AA Batterie mit Rohrbatteriehalter 0,75m
Star Trading Lichterkette Dew Drops 15 LED Silberdraht warmweiß innen mit Timer und 1x AA Batterie mit Rohrbatteriehalter 0,75m
Star Trading Lichterkette Dew Drops 15 LED Silberdraht warmweiß innen mit Timer und 1x AA Batterie mit Rohrbatteriehalter 0,75m
Star Trading Lichterkette Dew Drops 15 LED Silberdraht warmweiß innen mit Timer und 1x AA Batterie mit Rohrbatteriehalter 0,75m
Star Trading Lichterkette Dew Drops 15 LED Silberdraht warmweiß innen mit Timer und 1x AA Batterie mit Rohrbatteriehalter 0,75m
Star Trading Lichterkette Dew Drops 15 LED Silberdraht warmweiß innen mit Timer und 1x AA Batterie mit Rohrbatteriehalter 0,75m
Star Trading Lichterkette Dew Drops 15 LED Silberdraht warmweiß innen mit Timer und 1x AA Batterie mit Rohrbatteriehalter 0,75m
Star Trading Lichterkette Dew Drops 15 LED Silberdraht warmweiß innen mit Timer und 1x AA Batterie mit Rohrbatteriehalter 0,75m
Star Trading Lichterkette Dew Drops 15 LED Silberdraht warmweiß innen mit Timer und 1x AA Batterie mit Rohrbatteriehalter 0,75m
Star Trading Lichterkette Dew Drops 15 LED Silberdraht warmweiß innen mit Timer und 1x AA Batterie mit Rohrbatteriehalter 0,75m
Star Trading Lichterkette Dew Drops 15 LED Silberdraht warmweiß innen mit Timer und 1x AA Batterie mit Rohrbatteriehalter 0,75m
Star Trading Lichterkette Dew Drops 15 LED Silberdraht warmweiß innen mit Timer und 1x AA Batterie mit Rohrbatteriehalter 0,75m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75613959
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     728-16
EAN/GTIN:
     7391482022929
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Arbeitsspannung
1.5 V
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
0.03 m
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
750 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Anzahl an Lampen
15 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Gesamtleistung
0.45 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
7000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.