Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom M70 DECT-Telefon-Mobilteil Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom M70 DECT-Telefon-Mobilteil Anrufer-Identifikation Schwarz
Snom M70 DECT-Telefon-Mobilteil Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75031978
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00004423
EAN/GTIN:
     4260059582780
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das Snom M70 DECT-Handset ist der perfekte Büro-Allrounder für grenzenlose Mobilität am Arbeitsplatz. Das Handset ist nicht nur äußerst leicht und kompakt es ist dank seiner hochwertigen Qualität und der äußeren Schutzhülle auch besonders robust. Damit verzeiht das M70 nicht nur ein unbeabsichtigtes Fallenlassen, sondern ist außerdem auch nach der MIL-STD-810g geschützt und hält problemlos Stürze aus bis zu 2 Meter aus. Damit ist das M70 der perfekte Begleiter im Büro, in einer Lagerhalle oder auf Außengeländen.

Neben der hervorragenden Verarbeitungsqualität verfügt das moderne DECT-Telefon außerdem über einen hochauflösenden LCD-Farbbildschirm und ermöglicht drahtlose Telefonie in bester HD-Audioqualität und hoher Reichweite. Außerdem lassen sich mit dem M70 alle gängigen Bluetooth Headsets koppeln um den Telefonkomfort noch weiter zu steigern.

Neben den reinen Telefoniefunktionen bietet das Snom M70 außerdem noch einen frei programmierbaren Alarmknopf an der Oberseite des Geräts. Dieser Knopf kann dazu genutzt werden um bspw. im Notfall Hilfe zu rufen, Türen zu öffnen und vieles mehr. (Erfahren Sie hier mehr zum Thema Alarmfunktionen)

Ebenfalls völlig neu ist der integrierte Bluetooth Tag der in Verbindung mit dem Snom BLE Beacons vielfältige neue Funktionen ermöglicht. Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie hier.

Das Snom M70 ist ein vielseitig einsetzbares, leichtes und modernes Büro-DECT-Telefon der neuesten Generation und die perfekte Ergänzung für jeden mobilen Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Technische Details
Typ
DECT-Telefon-Mobilteil
Anrufer-Identifikation
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Eingangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Breite
46 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
118 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
2 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
262144 Farben
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gesprächszeit
17 h
Bereitschaftszeit
200 h
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, snom dect, dect
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,96*
€ 167,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.