Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom M900 DECT-Basisstation Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom M900 DECT-Basisstation Weiß
Snom M900 DECT-Basisstation Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75031973
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00004426
EAN/GTIN:
     4260059582810
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Mit der neuen M900 Basisstation eröffnen wir ein neues Kapitel der professionellen und modernen Multizellen-DECT-Technologie.

Die neue und handliche Basisstation kommt nicht nur in einem völlig neuen Design, sondern auch mit neuen, vielfältigen Funktionen. Die M900 bietet neben einem integrierten DECT-Manager auch eine DECT- und LAN-Synchronisierung. Der integrierte DECT-Manager verwaltet alle Basisstationen in einer Installation und sorgt für eine ständige Verfügbarkeit sowie dem so genannten "Seamless Handover". Das bedeutet, dass Gespräche nahtlos zwischen den einzelnen Basisstationen übergeben werden - auch über Stockwerke oder Gebäude hinweg.

Sicherheit wird gerade in der täglichen Business-Kommunikation großgeschrieben. Mit der integrierten TLS-Verschlüsselung setzt die M900 Basisstation auch hinsichtlich der Verschlüsselung absolute Maßstäbe.

Extreme Skalierbarkeit
Die neue M900 DECT-Basisstation bietet für jede Installationsgröße die richtige Basis. Egal ob kleines Büro mit nur einer Basisstation oder Klinikum mit mehreren tausend Geräten. Dank der integrierten DECT-Manager und modernster Technik können einzelne Installationen bis zu 4.000 Basisstationen und bis zu 16.000 Mobilteile umfassen. Auch die Wartung der Geräte lässt sich dank der M900 Basisstation problemlos durchführen. Jede Basisstation kann drahtlos Softwareupdates an die angeschlossenen Handsets senden und so den Aufwand für die IT-Abteilung massiv erleichtern.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
140 x 35 x 144 mm
Gewicht
306 g
Leistungen
Anzahl der unterstützten Mobilteile (max.)
16000
Frequenzbereich
1.88 - 1.9 GHz
Anzahl Kanäle
10 Kanäle
Maximale Reichweite
300 m
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,83*
€ 317,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,57*
€ 316,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,21*
€ 296,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,57*
€ 293,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,05*
€ 284,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.